BEGHELLI - BEG56481 ZAF NAT95 SFE 470L 5WE14 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
EAN
8002219748447
Codice prodotto
BEG56481
Cod. produttore
56481
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Con telecomando / controllo remoto:
no


