AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56503 PL LED 32W 2G11 4000°K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56503 PL LED 32W 2G11 4000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 32...32 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 550 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219722652

Codice prodotto

BEG56503

Cod. produttore

56503

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

32...32 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

550 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

43 mm

Lampade lineari PL ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti “PL”. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. PL ECOLED 32W 2G11 2500Lm 4000K.