AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56507 D/E LED 14W G24Q 4000°K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56507 D/E LED 14W G24Q 4000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1250...1250 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219723154

Codice prodotto

BEG56507

Cod. produttore

56507

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1250...1250 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

155 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

42 mm

Lampade lineari D ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori elettronici esistenti. D/E ECOLED G24q 14W 1250Lm 4000K.