AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56617 STRIP LED RGB-W IP20

copiacopia
BEGHELLI - BEG56617 STRIP LED RGB-W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 612 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 11.53 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219744227

Codice prodotto

BEG56617

Cod. produttore

56617

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

612 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11.53 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

72

Lunghezza dei singoli segmenti:

166.7 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Strip ECOLed Professional RGBW - Strisce flessibili a LED RGBW 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 72 LED/m RGBW 11,53W/m 612lm/m. IP20.