AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56806 R7S SAVING LED 118MM 10W 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56806 R7S SAVING LED 118MM 10W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219729590

Codice prodotto

BEG56806

Cod. produttore

56806

Produttore

BEG

Base:

R7s

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

22 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampada Saving LED R7S 10W 1000lm 2700K 230V 360° - RA 80.