AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56815 ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56815 ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 73 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219731883

Codice prodotto

BEG56815

Cod. produttore

56815

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

73 mm

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Elplast sfera LED 5W 470 Lm attacco E27 4000K.