AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56817 ELPLAST GOC 15W 1600LME27 6.5K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56817 ELPLAST GOC 15W 1600LME27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1600...1600 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219731906

Codice prodotto

BEG56817

Cod. produttore

56817

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Elplast LED Goccia 15W 1600 Lm attacco E27 6500K.