AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56859 SAVING LED GU10 7W 600LM 6,5K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56859 SAVING LED GU10 7W 600LM 6,5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219740373

Codice prodotto

BEG56859

Cod. produttore

56859

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Intensità luminosa:

900 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

GU10 ECOLed Standard 100° - Le lampade GU10 ECOLed Standard Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.