AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG74042 RGL P LED 8W 573MM 3000K I

copiacopia
BEGHELLI - BEG74042 RGL P LED 8W 573MM 3000K I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Lunghezza - 573 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219813350

Codice prodotto

BEG74042

Cod. produttore

74042

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Lunghezza:

573 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

30 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RegLED Eco - Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. Unione meccanicamente perfetta e cablaggio passante integrato. Il collegamento in serie è possibile senza ulteriori accessori: il connettore al cavo di alimentazione è lo stesso che assicura il collegamento con l’eventuale modulo successivo. Ogni modulo mantiene comunque l’accensione indipendente da quelli che lo precedono o lo seguono.