AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO

copiacopia
BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altri

  • Lunghezza - 337 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219508058

Codice prodotto

BEG8380

Cod. produttore

8380

Produttore

BEG

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altri

Lunghezza:

337 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada:

Lampada LED portatile ad alto rendimento con funzione anti-black out e schermi colorati. Lampada robusta adatta ad un uso intenso. Realizzata in materiale plastico antiurto. LED a lunghissima vita con vetro lenticolare e parabola cromata. LED principale di grande potenza con autonomia fino a 9,5 ore. LED secondario di posizione con autonomia fino a 85 ore. Schermi colorati per segnalazione, in dotazione. Pulsante per funzione lampeggio ad intermittenza. Tracolla in dotazione. Batteria ricaricabile Pb 6V / 4.5Ah. Vano sul fondo per riporre il cavo di alimentazione e gli schermi. Colore: arancione