BEGHELLI - BEG8592 GRANLUCE T5 LED AT IP65 SE123H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8002219825728
Codice prodotto
BEG8592
Cod. produttore
8592
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
25 m
Lunghezza:
549 mm
Larghezza:
147 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
43 mm



