BEGHELLI - BEG8594 T5 TUTTOLED IP42 18SE5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Max prestazioni del sistema - 18 W
Durata funzionamento nominale - 5...5 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8002219732880
Codice prodotto
BEG8594
Cod. produttore
8594
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Max prestazioni del sistema:
18 W
Durata funzionamento nominale:
5...5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
608 mm
Larghezza:
114 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
53 mm


