AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8815H NC HT 3.6V 0.75AH AA STILO

copiacopia
BEGHELLI - BEG8815H NC HT 3.6V 0.75AH AA STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022932067

Codice prodotto

BEG8815H

Cod. produttore

8815H

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie Nickel Cadmio alte temperature AA - NiCd HT 3,6V 0,75Ah. 0,07Kg. 148x15mm.