AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8824 NC HT 6V 4AH D STILO

copiacopia
BEGHELLI - BEG8824 NC HT 6V 4AH D STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 18 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152817

Codice prodotto

BEG8824

Cod. produttore

8824

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

6...6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie Nickel Cadmio alte temperature D - NiCd HT 6V 4Ah. 0,7Kg. 302,5x33,5mm.