BEGHELLI - BEG8943 COMODA T-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - sì
Caricabatterie integrato - sì
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8002219748706
Codice prodotto
BEG8943
Cod. produttore
8943
Produttore
BEG
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
sì
Caricabatterie integrato:
sì
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Blu
Lunghezza:
193 mm
Larghezza:
125 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Altezza / Profondità:
36 mm