BEGHELLI - BEGRA01 SISTEMA BATTERIA AUTORIPARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 24 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 4...4 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219712868
Codice prodotto
BEGRA01
Cod. produttore
RA01
Produttore
BEG
Potenza:
24 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
4...4 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Sistema Batteria AutoRipara NiMH HT 3,6V 1,2Ah inserendo la Batteria Autoripara, l’inverter LED raddoppia la potenza o l’autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale.


