AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BENTEL SECURITY SR - BSYKMD20 RIVELATORE INFRAROSSO RADIO 868MHZ PI

copiacopia
BENTEL SECURITY SR - BSYKMD20 RIVELATORE INFRAROSSO RADIO 868MHZ PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072187234

Codice prodotto

BSYKMD20

Cod. produttore

KMD20

Produttore

BSY

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Il KMD20NP Bentel Security è un rilevatore di movimento ad infrarosso via radio con immunità agli animali domestici e con una frequenza di funzionamento pari a 868 Mhz.Il KMD20NP è tra i rilevatori più tecnologicamente avanzati disponibili oggi sul mercato, infatti è in grado di offrire una migliore rilevazione e prevenire falsi allarmi, attraverso l’analisi digitale del segnale.Con il sensore passivo via radio KMD20 Bentel security, l’informazione digitale è analizzata in modo più accurato tramite un software, e pertanto non è soggetta alla degradazione del segnale causata da amplificazione, rumore, distorsione o taglio del segnale stesso.Il Multi-Level Signal Processing (MLSP), brevettato, è in grado di fornire una maggiore precisione di rilevamento dell’energia IR umana in un ampio intervallo di temperature.Basato sulla tecnologia a 868MHZ, il rilevatore via radio KMD20, è in grado di fornire altissime prestazioni di rilevazione evitando al contempo protezione contro i falsi allarmi, come ad esempio le interferenze radio, correnti d’aria e insetti.Il KMD20 Bentel security utilizza la più recente tecnologia RF a basso consumo in grado di aumentare la durata delle batterie.