BERICA CAVI S.P.A. - BECB5004150M FFC/2 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Confezione
100 M
EAN
7449077479273
Codice prodotto
BECB5004150M
Cod. produttore
B5004150M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


