AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011600NEROM SIF - FG4 300/500V 1x16 NERO

copiacopia
BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011600NEROM SIF - FG4 300/500V 1x16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8013768563405

Codice prodotto

BECB25011600NEROM

Cod. produttore

B25011600NERO

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

350 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica, non propagante la fiamma e senza alogeni. Adatto per l'impiego in elettrodomestici ad elevato sviluppo di calore ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Per posa fissa all'interno di apparecchiature.