BFT - BFTP935017 00001 FORB OPERATORE X PORTE PIEGH 230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Con unità di controllo motore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908147110
Codice prodotto
BFTP935017 00001
Cod. produttore
P935017 00001
Produttore
BFT
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


