BFT - BFTP111719 KIT CLONIX 2E AC LIMITED EDITION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Scheda / Modulo - sì
Alimentazione - 230 V AC
Rolling-code - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908486165
Codice prodotto
BFTP111719
Cod. produttore
P111719
Produttore
BFT
Con telecomando:
sì
Scheda / Modulo:
sì
Alimentazione:
230 V AC
Rolling-code:
sì
Contiene n°1 Clonix U-link, n°2 trasmettitori Mitto B Rcb 04e n°1 B-Eba Android 4.CLONIX U-LINK permette il comando dell’apertura del varco via smartphone grazieall’esclusiva tecnologia BLUE ENTRY.La nuova gamma di riceventi esterne CLONIX U-LINKapre le porte all’interconnettivitàa qualsiasi installazione di automazioni per porte, cancelli e varchi in genere, vecchia o nuova che sia.