BFT - BFTP940074 00002 MAXIMA ULTRA68SM BARR INV NO SER BAR&MOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908470874
Codice prodotto
BFTP940074 00002
Cod. produttore
P940074 00002
Produttore
BFT
Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 3000 Op/gg. Tempo di apertura da 4,5 a 6 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali. parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015


