AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM000550030 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 10X11

copiacopia
BM S.P.A. - BMM000550030 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 10X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) - no

  • Apertura di chiave minore - 10 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 11 mm

  • Lunghezza - 155 mm

  • Larghezza testa grande - 25.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230021669

Codice prodotto

BMM000550030

Cod. produttore

000550030

Produttore

BMM

Versione semplice (unilaterale):

no

Apertura di chiave minore:

10 mm

Apertura di chiave maggiore:

11 mm

Lunghezza:

155 mm

Larghezza testa grande:

25.5 mm

Larghezza testa piccola:

23.5 mm

Altezza della testa grande:

4.5 mm

Altezza della testa piccola:

4.5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1