BM S.P.A. - BMM007081 BUSSOLA ARANCIO 4-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629070813
Codice prodotto
BMM007081
Cod. produttore
007081
Produttore
BMM
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


