BM S.P.A. - BMM00715 BUSSOLA AVORIO 16X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)
Confezione
50 PZ
EAN
8013629007154
Codice prodotto
BMM00715
Cod. produttore
00715
Produttore
BMM
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame