BM S.P.A. - BMM009300032 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 18X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 19 mm
Apertura di chiave minore - 18 mm
Adatto per perno rotante - sì
Lunghezza - 148 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036670
Codice prodotto
BMM009300032
Cod. produttore
009300032
Produttore
BMM
Apertura di chiave maggiore:
19 mm
Apertura di chiave minore:
18 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Lunghezza:
148 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Profondità chiave piccola:
17 mm
Larghezza testa grande:
26.5 mm
Profondità chiave grande:
17 mm
Larghezza testa piccola:
25 mm
Con perno rotante:
no


