AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM012720703 GIRAVITI CROCE BG 3X60MQ G0

copiacopia
BM S.P.A. - BMM012720703 GIRAVITI CROCE BG 3X60MQ G0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 0

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230645704

Codice prodotto

BMM012720703

Cod. produttore

012720703

Produttore

BMM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

0

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Lunghezza complessiva:

160 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Diametro lama:

3 mm

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®