AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM012790418 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 6X100MQ/F PZ2

copiacopia
BM S.P.A. - BMM012790418 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 6X100MQ/F PZ2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 218 mm

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230885995

Codice prodotto

BMM012790418

Cod. produttore

012790418

Produttore

BMM

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

218 mm

Isolamento 1000 V:

Giravite slim per viti con impronta a croce Pozidriv(R)-Supadriv(R)