BM S.P.A. - BMM013700650 MARTELLI TIPO TEDESCO MANICO SINT. 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - VTR (Vetroresina)
Peso della testa - 500 g
Lunghezza - 320 mm
Diametro / larghezza della punta - 27 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230353111
Codice prodotto
BMM013700650
Cod. produttore
013700650
Produttore
BMM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
VTR (Vetroresina)
Peso della testa:
500 g
Lunghezza:
320 mm
Diametro / larghezza della punta:
27 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Peso totale:
663 g