AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM017319 TERM DA TUBO 35 F 6 90 GRADI

copiacopia
BM S.P.A. - BMM017319 TERM DA TUBO 35 F 6 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629173194

Codice prodotto

BMM017319

Cod. produttore

017319

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 35 F 6 90 GRADI