AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM1923 PUNTA PERCUSS SDS PLUS 6X160

copiacopia
BM S.P.A. - BMM1923 PUNTA PERCUSS SDS PLUS 6X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 6 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629219236

Codice prodotto

BMM1923

Cod. produttore

1923

Produttore

BMM

Diametro punta:

6 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

100 mm

Lunghezza complessiva:

160 mm

PUNTA PERCUSS SDS PLUS 6X160