BM S.P.A. - BMM61025 TRECCE R ST 10MMQ F8 L250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 250 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629610255
Codice prodotto
BMM61025
Cod. produttore
61025
Produttore
BMM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
250 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
2 mm



