BM S.P.A. - BMM80425 TUBO DIN 46235 10 F 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 5
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
100 PZ
EAN
8013629804258
Codice prodotto
BMM80425
Cod. produttore
80425
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
5
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


