BM S.P.A. - BMM80637 TUBO DIN 46235 25 F 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 8
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
100 PZ
EAN
8013629806375
Codice prodotto
BMM80637
Cod. produttore
80637
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
8
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1