BM S.P.A. - BMM83267 TUBO DIN 46235 120 F 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 20
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8013629832671
Codice prodotto
BMM83267
Cod. produttore
83267
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
20
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


