BM S.P.A. - BMM83443 TUBO DIN 46235 185 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 10
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 185 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
10 PZ
EAN
8013629834439
Codice prodotto
BMM83443
Cod. produttore
83443
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
10
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
185 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


