BM S.P.A. - BMM83549 TUBO DIN 46235 240 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
10 PZ
EAN
8013629835498
Codice prodotto
BMM83549
Cod. produttore
83549
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
12
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1