AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM000420836 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 36

copiacopia
BM S.P.A. - BMM000420836 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 36 mm

  • Apertura poligonale - 36 mm

  • Piegata -

  • Lunghezza - 355 mm

  • Larghezza forchetta - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230427768

Codice prodotto

BMM000420836

Cod. produttore

000420836

Produttore

BMM

Apertura forchetta:

36 mm

Apertura poligonale:

36 mm

Piegata:

Lunghezza:

355 mm

Larghezza forchetta:

77 mm

Larghezza poligonale:

58 mm

Altezza poligonale:

23.5 mm

Altezza forchetta:

15 mm

Modello antiscintilla:

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla