AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM000520036 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 36

copiacopia
BM S.P.A. - BMM000520036 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) -

  • Apertura di chiave minore - 36 mm

  • Lunghezza - 295 mm

  • Larghezza testa piccola - 80 mm

  • Altezza della testa piccola - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230021461

Codice prodotto

BMM000520036

Cod. produttore

000520036

Produttore

BMM

Versione semplice (unilaterale):

Apertura di chiave minore:

36 mm

Lunghezza:

295 mm

Larghezza testa piccola:

80 mm

Altezza della testa piccola:

9 mm

Chiavi a forchetta semplice cromate