AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM000550012 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 6X7

copiacopia
BM S.P.A. - BMM000550012 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 6X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) - no

  • Apertura di chiave minore - 6 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 7 mm

  • Lunghezza - 120 mm

  • Larghezza testa grande - 17.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230021607

Codice prodotto

BMM000550012

Cod. produttore

000550012

Produttore

BMM

Versione semplice (unilaterale):

no

Apertura di chiave minore:

6 mm

Apertura di chiave maggiore:

7 mm

Lunghezza:

120 mm

Larghezza testa grande:

17.5 mm

Larghezza testa piccola:

15.5 mm

Altezza della testa grande:

3.5 mm

Altezza della testa piccola:

3.5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1