BM S.P.A. - BMM004510020 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 20 mm
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Profondità di lavoro - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230173542
Codice prodotto
BMM004510020
Cod. produttore
004510020
Produttore
BMM
Dimensione nominale:
20 mm
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Profondità di lavoro:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate


