AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00558 BUSSOLA BLU 2X2,5-L=10 DIN 46228/4

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00558 BUSSOLA BLU 2X2,5-L=10 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629005587

Codice prodotto

BMM00558

Cod. produttore

00558

Produttore

BMM

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO BLU 2X2,5-L=10 DIN 46228/4