AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00602 BUSSOLA DIN GRIGIO 0,75-8 DIN 46228/4

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00602 BUSSOLA DIN GRIGIO 0,75-8 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8013629006027

Codice prodotto

BMM00602

Cod. produttore

00602

Produttore

BMM

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN GRIGIO 0,75-8 DIN 46228/4