AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM00662 BUSS DIN ROSSO 2X10-14 DIN 46228/4

copiacopia
BM S.P.A. - BMM00662 BUSS DIN ROSSO 2X10-14 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629006621

Codice prodotto

BMM00662

Cod. produttore

00662

Produttore

BMM

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

14 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

BUSSOLA PREISOLATO DIN ROSSO 2X10-14 DIN 46228/4