BM S.P.A. - BMM00702 BUSSOLA AZZURRO 0,75X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 0.75 mm² 
- Tipo di costruzione - Standard 
- Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm 
- Colore - Blu 
- Isolato - sì 
Confezione
- 500 PZ 
EAN
8013629007024
Codice prodotto
BMM00702
Cod. produttore
00702
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
BUSSOLA PREISOLATO AZZURRO 0,75X8


