BM S.P.A. - BMM009300006 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 6X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 7 mm
Apertura di chiave minore - 6 mm
Adatto per perno rotante - sì
Lunghezza - 100 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036618
Codice prodotto
BMM009300006
Cod. produttore
009300006
Produttore
BMM
Apertura di chiave maggiore:
7 mm
Apertura di chiave minore:
6 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Lunghezza:
100 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Profondità chiave piccola:
7 mm
Larghezza testa grande:
11 mm
Profondità chiave grande:
7 mm
Larghezza testa piccola:
9.5 mm
Con perno rotante:
no


