BM S.P.A. - BMM009300010 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 8X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 9 mm
Apertura di chiave minore - 8 mm
Adatto per perno rotante - sì
Lunghezza - 108 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036625
Codice prodotto
BMM009300010
Cod. produttore
009300010
Produttore
BMM
Apertura di chiave maggiore:
9 mm
Apertura di chiave minore:
8 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Lunghezza:
108 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Profondità chiave piccola:
9 mm
Larghezza testa grande:
14 mm
Profondità chiave grande:
9 mm
Larghezza testa piccola:
12.5 mm
Con perno rotante:
no


