AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM009300014 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 10X11

copiacopia
BM S.P.A. - BMM009300014 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 10X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 11 mm

  • Apertura di chiave minore - 10 mm

  • Adatto per perno rotante -

  • Lunghezza - 116 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230036632

Codice prodotto

BMM009300014

Cod. produttore

009300014

Produttore

BMM

Apertura di chiave maggiore:

11 mm

Apertura di chiave minore:

10 mm

Adatto per perno rotante:

Lunghezza:

116 mm

Adatto per dadi esagonali:

Profondità chiave piccola:

10 mm

Larghezza testa grande:

16.5 mm

Profondità chiave grande:

10 mm

Larghezza testa piccola:

15 mm

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.