AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM009300036 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 20X22

copiacopia
BM S.P.A. - BMM009300036 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 20X22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 22 mm

  • Apertura di chiave minore - 20 mm

  • Adatto per perno rotante -

  • Lunghezza - 156 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014230036687

Codice prodotto

BMM009300036

Cod. produttore

009300036

Produttore

BMM

Apertura di chiave maggiore:

22 mm

Apertura di chiave minore:

20 mm

Adatto per perno rotante:

Lunghezza:

156 mm

Adatto per dadi esagonali:

Profondità chiave piccola:

18 mm

Larghezza testa grande:

30 mm

Profondità chiave grande:

18 mm

Larghezza testa piccola:

28 mm

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.