AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250

copiacopia
BM S.P.A. - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Apertura massimale della ganascia - 48 mm

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Lunghezza delle ganasce - 39 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230667768

Codice prodotto

BMM010480315

Cod. produttore

010480315

Produttore

BMM

Lunghezza:

250 mm

Isolamento 1000 V:

Apertura massimale della ganascia:

48 mm

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Lunghezza delle ganasce:

39 mm

Isolato:

Pinze regolabili a cerniera chiusa, isolate 1000V. Finitura cromata